Verloopstuk 3/4″ - 1/2″

Artikelnummer: 6675280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6675280
EAN/GTIN 4010886667521
Nummer fabrikant 6675280
L-nummer L60160 3281

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale lengte [mm]: 65 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen