Schroevendraaiersteel voor Torx®-schroeven TX10+15

Artikelnummer: 667460 TX10+15
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 87
    Torx®-profiel TX10; TX15
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Producttype Schroevendraaierdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 667460 TX10+15
    EAN/GTIN 4013288000644
    Nummer fabrikant 05002970001

    Omschrijving

    Adapté(s) pour:

    Tournevis de montage Vario 667400 / 667405.