Assortiment montageschroevendraaiers, Aantal delen: 11

Artikelnummer: 667400 11
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 88/1
Aantal delen 11
totale lengte 175 mm
Meslengte 100 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; 6-kant schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667400 11
EAN/GTIN 4013288000675
Nummer fabrikant 05002990001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof voor opname van de verschillende stelen. 6-kant stelen van hoogwaardig staal met bijzondere taaiheid en hoge hardheid. Oppervlak nicromatt-verchroomd, punten staalgrijs.

Inhoud:

2 sleufstelen: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 Steel voor Phillips: Maat 1 / maat 2
1 Pozidriv-steel: Maat 1 / maat 2
3 stelen voor binnenzeskantbouten: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 zijde kogelkop)
3 Stelen voor Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Kraftform-handvat nr. 667410: 1 st.

Levering:

Inclusief stoffen vouwtas.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen