Assortiment elektronica-schroevendraaiers, 6-delig voor sleuf en Pozidriv, volledig VDE-geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 4/2

Artikelnummer: 667226 4/2
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667226 4/2
EAN/GTIN 4062406059781
Nummer fabrikant 667226 4/2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort.
Kling van hooggelegeerd gereedschapsstaal, volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 663301 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Resp. 1 schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668731 gr. 1 en 2.