Assortiment elektronica-schroevendraaiers, 6-delig voor sleuf en Phillips, volledig geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 4/2

Artikelnummer: 667216 4/2
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667216 4/2
EAN/GTIN 4062406059774
Nummer fabrikant 667216 4/2

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort.
Kling van hooggelegeerd gereedschapsstaal, volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 663301 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Resp. 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668631 gr. 1 en 2.