Assortiment werkplaatsschroevendraaiers, 6-delig voor sleuf en Phillips, ESD, Aantal schroevendraaiers: 4/2

Artikelnummer: 667165 4/2
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 6
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Phillips-schroevendraaier
Kap draaibaar ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667165 4/2
EAN/GTIN 7610733268733
Nummer fabrikant 8641.ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat met draaibare kap. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Levering:

6-delig in kunststof houder.
Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 664415 gr.1,2; 1,5; 1,8; 2,5.
Resp. 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668895 gr. 00; 0.