Assortiment werkplaatsschroevendraaiers, 6-delig voor sleuf en Phillips 4/2

Artikelnummer: 667160 4/2
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 6
    Bitsoort Sleufschroevendraaier; Phillips-schroevendraaier
    Kap draaibaar ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 667160 4/2
    EAN/GTIN 7610733268696
    Nummer fabrikant 8641.

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handvat met draaibare kap. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

    Levering:

    6-delig in kunststof houder.
    Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 664410 gr.1,2; 1,5; 1,8; 2,5.
    Resp. 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668891 gr. 00; 0.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen