Gereedschapsklemhouder voor wandbevestiging M

Artikelnummer: 667077 M
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Type M
totale lengte 280 mm
Aantal gereedschapsopnames 9
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667077 M
EAN/GTIN 7610733063673
Nummer fabrikant 505.M

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium strip met verende kunststof lussen, voor veilige plaatsing van schroevendraaiers. Geschikt voor wandbevestiging.