Klauwsleutel 22 mm

Artikelnummer: 6670560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6670560
    EAN/GTIN 4010886667057
    Nummer fabrikant 6670560
    L-nummer L60160 2574

    Omschrijving

    Omschrijving:

    haakse klauwsleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
    Levering zonder wringstaaf

    Kenmerk:

    • 26 D: 12
    • Boring Ø [mm]: 12,5 mm
    • Groef Ø 1: 12,00 mm
    • diameter 1 [mm]: 12,5
    • Totale lengte [mm]: 200 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 42,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 8 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Schacht-Ø: 19,6 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
    • Gebruik/toepassing: Voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen