Klauwsleutel 17 mm

Artikelnummer: 6670210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6670210
    EAN/GTIN 4010886667026
    Nummer fabrikant 6670210
    L-nummer L60160 3669

    Omschrijving

    Omschrijving:

    haakse klauwsleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
    Levering zonder wringstaaf

    Kenmerk:

    • 26 D: 10
    • Boring Ø [mm]: 11 mm
    • Groef Ø 1: 10,00 mm
    • diameter 1 [mm]: 10,5
    • Totale lengte [mm]: 200 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 33,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 6 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Schacht-Ø: 16,8 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
    • Gebruik/toepassing: Voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen