Klauwsleutel 13 mm

Artikelnummer: 6670050
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6670050
EAN/GTIN 4010886667002
Nummer fabrikant 6670050
L-nummer L60160 2819

Omschrijving

Omschrijving:

haakse klauwsleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
Levering zonder wringstaaf

Kenmerk:

  • 26 D: 8
  • Boring Ø [mm]: 9 mm
  • Groef Ø 1: 8,00 mm
  • diameter 1 [mm]: 8,5
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 28,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 5,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schacht-Ø: 13,8 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13
  • Gebruik/toepassing: Voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen