Schroevendraaier voor gleufmoeren 2,5 mm

Artikelnummer: 666600 2,5
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Classic
    2,5 mm
    voor moeren M1
    Meslengte 50 mm
    totale lengte 125 mm
    Gat-⌀ 1,2 mm
    Pendikte a 0,3 mm
    Bitsoort Sleufmoer
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 666600 2,5
    EAN/GTIN 7610733086337
    Nummer fabrikant 196.1-50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    ‘Classic’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). Buissteel met bijzonder diep kopdeel voor uitstekende bouten.

    Toepassing:

    Voor veiligheidsbouten DIN 546.

    Materiaal:

    Steel van speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd.