Pendelslijpschijf 350x40x127 mm vorm 1 89A802J8AV217

Artikelnummer: 666533
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 666533
EAN/GTIN 9003176665333
Nummer fabrikant 666533
L-nummer L50140 641

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD33A 802 JJ8P VK3 F
  • Afmeting (D x T x H): 350 x 40 x 127 mm
  • diameter: 350 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Zelfscherpend
  • Lange levensduur

Toepassing:

  • Voor voorfrezen en fijn slijpen in machine- en matrijsproductie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen