Schroefhouder 2

Artikelnummer: 666425 2
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Type 2
voor steel-⌀ 4,5 − 6 mm
Buiten-⌀ 17 mm
Lengte 41 mm
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 666425 2
EAN/GTIN 4013288147707
Nummer fabrikant 05258075001

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzaam elastische steelopname voor plaatsing op stelen resp. bits. De elastische en zeer slijtvaste schroefhouder houdt de schroef mechanisch vast. Bij het inschroeven in het werkstuk wordt de schroef automatisch vrijgegeven.
Voor volledig geïsoleerde VDE-schroevendraaiers.

Toepassing:

Voor het vastklemmen van schroeven bij werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Alle gangbare schroevendraaiers en lange bitstelen. Toepasbaar op ronde en 6-kantstelen, ongeacht de bitsoort.