Droog slijpwiel CBN harsbinding 100x35x20mm 2-10 11V9 B181B

Artikelnummer: 666288
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 666288
EAN/GTIN 9003176662882
Nummer fabrikant 666288
L-nummer L50140 775

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het CBN-korrelgroottebereik B181 - B91. In vergelijking met conventionele aluminiumoxideschijven vertonen CBN-schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatvastheid.

Kenmerk:

  • Form: 11V9 CONISCHE KOMSCHIJF
  • Specificatie : 2 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 35 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 181
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Droog en nat slijpen
  • Lange standtijden
  • Koel slijpen

Toepassing:

  • Voor het bewerken van alle snijgereedschappen in de hout- en metaalindustrie, evenals diverse snijmessen van staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen