Gekartelde borgring QUICK-CHANGE 75 mm 28N recht ZA60Q staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 666279
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 666279
EAN/GTIN 9003176662790
Nummer fabrikant 666279
L-nummer L50140 1345

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien is de MINIDISC een 2in1-afbraamschijf, en kan daardoor even goed op staal als op hoogwaardig inox worden ingezet.

Kenmerk:

  • Form: 28N MINIDISC
  • Specificatie : ZA 60 Q- B
  • diameter: 75 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Snelspansysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen
  • aansluiting type R
  • Individuele toepassing

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislijpers

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen