Power monier tang L.300 mm kop verchroomd, grepen gepolijst verchroomd

Artikelnummer: 66624300
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66624300
EAN/GTIN 4018754206698
Nummer fabrikant 66624300
L-nummer L60010 5469

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 9243
  • Inductief geharde snijkanten voor hoge slijtvastheid
  • Extreem lage snijkracht door zeer grote hefboomwerking en optimale snijgeometrie
  • Duidelijk gedempte snede dankzij de „elastische” tang, waardoor het apparaat ideaal is voor continu gebruik
  • Extra slank ontwerp, ideaal voor inbouwmontage Moniereisen
  • Speciaal staal
  • matrijsgesmeed
  • oliegehard

Kenmerk:

  • Handgrepen: verchroomd
  • Kop: verchroomd, gepolijst
  • Lengte [mm): 300 mm
  • Gewicht: 478 g
  • Breedte mm (b): 49 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen