Gekartelde borgring QUICK-CHANGE 50 mm 28N recht ZA60Q staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 666221
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 666221
    EAN/GTIN 9003176662219
    Nummer fabrikant 666221
    L-nummer L50140 3110

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bovendien is de MINIDISC een 2in1-afbraamschijf, en kan daardoor even goed op staal als op hoogwaardig inox worden ingezet.

    Kenmerk:

    • Form: 28N MINIDISC
    • Specificatie : ZA 60 Q- B
    • diameter: 50 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Snelspansysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen
    • aansluiting type R
    • Individuele toepassing

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Toepassing:

    • Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislijpers

    Advies:

    • Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen