Bandenprofieldieptemeter

Artikelnummer: 666-5
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
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 666-5
EAN/GTIN 4000896129164
Nummer fabrikant 666-5
L-nummer L60140 1584

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Profieldiepte banden meten
  • Aflezing in 0,1 mm stappen voor het exact bepalen van het profiel
  • Schitteringvrije aflezing
  • 30 mm meetdiepte
  • Licht en handzaam
  • Stabiele uitvoering van hard messing
  • In praktische bewaartas
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen