Cardangewricht 1″

Artikelnummer: 6658350
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Cardangewricht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6658350
EAN/GTIN 4010886665831
Nummer fabrikant 6658350
L-nummer L60160 3771
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen