Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″ PH 2

Artikelnummer: 6656650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6656650
    EAN/GTIN 4010886665664
    Nummer fabrikant 6656650

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor handgebruik, rand gekarteld
    handbediend
    punt volgens DIN ISO 8764-1 PH

    Kenmerk:

    • Uitgangsmaat Kruisgleuf (PH): 2
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • Lengte inzetstuk: 60,0 mm
    • Insteek-Ø Aandrijving: 22,5 mm
    • Totale lengte [mm]: 60 mm
    • Materiaal: Vanadium staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • Middenlengte: 22,0 mm
    • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen