Zaagslijpschijf 125x14x32 mm 4B9 11D54C75B70AL

Artikelnummer: 665040
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 665040
EAN/GTIN 9003176650407
Nummer fabrikant 665040

Omschrijving

Omschrijving:

TYyrolit biedt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines voor smalle en brede tandsteken door hun aangepaste dikten en vormen van draaglichaam Hierdoor kunt u perfecte oppervlaktegeometrieën creëren. Dit product is beschikbaar voor alle standaard herslijpmachines in de diameters van 100 - 200 mm.

Kenmerk:

  • Form: 4B9 00347A SCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 3 - 3,8 X V15
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 14 x 32 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 14 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 54
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Lange levensduur
  • Optimale vorm draaglichaam
  • Beste snijkwaliteit

Toepassing:

  • Voor het slijpen van spaanplaten (borsten slijpen) op hardmetaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen