Eenpolige fasentester, Snijkantbreedte: 3mm

Artikelnummer: 665030 3
op aanvraag
Op voorraad
898 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 247
Snijkantbreedte 3 mm
Meslengte 70 mm
totale lengte 145 mm
Testbereik 150 V - 250 V
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Clip ja
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 665030 3
EAN/GTIN 4013288140289
Nummer fabrikant 05005655001

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof handvat met geïsoleerde schroevendraaiersteel en draagclip.
Testbereik 150 − 250 V.

Tip:

Deze spanningzoekers voldoen aan de veiligheidseisen volgens VDE 0680/6. Gloeilampjes kunnen daarom niet worden verwisseld.