Doorslijpschijf 400x4x40 mm recht A24O PREMIUM Roestvrij staal

Artikelnummer: 66493
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66493
EAN/GTIN 9003170664936
Nummer fabrikant 66493

Omschrijving

Omschrijving:

De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid.

Kenmerk:

  • Form: 41F Straight wheel, reinf.
  • Specificatie : A24O-BFP INOX
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 4 x 40 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 4 mm
  • Boring: 40 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

Voordeel:

  • Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
  • Het product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduur
  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Wir empfehlen:
  • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
  • Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Advies:

  • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen