Haakse schroevendraaier voor sleuf, Bladbreedte b: 8mm

Artikelnummer: 664800 8
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 8 mm
Bladdikte a 1,2 mm
totale lengte 125 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664800 8
EAN/GTIN 7610733004300
Nummer fabrikant PB 600.5

Omschrijving

Uitvoering:

Twee even brede bladen, 90° ten opzichte van elkaar verdraaid. Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.
Gekartelde schacht voor een goede grip in een natte of met olie besmeurde omgeving. Met aangesmede bladen, smaller toelopend naar de genormaliseerde sleufbreedte.