Inwendige rondslijpschijf 40x40x13 mm Vorm 5 89A802I5V111/50

Artikelnummer: 664794
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Machinezaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 664794
    EAN/GTIN 9003176647940
    Nummer fabrikant 664794
    L-nummer L50140 1041

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze universele inwendig-rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorlopende en blinde boringen. Ze bieden hoge verspaningscapaciteit en een uitstekend vormbehoud. Specificatie 89A60 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor ongehard staal en 89A80 voor gehard staal

    Kenmerk:

    • Form: 5 SL.SCH. MET EENZ. UITSPARING
    • Specificatie : 20 X 20
    • Afmeting (D x T x H): 40 x 40 x 13 mm
    • diameter: 40 mm
    • Sterkte: 40 mm
    • Boring: 13 mm
    • Korrelgrootte: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal

    Voordeel:

    • Breed gamma.
    • Goed vormbehoud
    • Lage thermische belasting

    Toepassing:

    • Voor het inwendig cilindrisch slijpen van doorgaande gaten en passingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen