Inwendige rondslijpschijf 25x25x10 mm 5 89A802I5V111/50

Artikelnummer: 664792
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664792
EAN/GTIN 9003176647926
Nummer fabrikant 664792
L-nummer L50140 967

Omschrijving

Omschrijving:

Deze universele inwendig-rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorlopende en blinde boringen. Ze bieden hoge verspaningscapaciteit en een uitstekend vormbehoud. Specificatie 89A60 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor ongehard staal en 89A80 voor gehard staal

Kenmerk:

  • Form: 5 SL.SCH. MET EENZ. UITSPARING
  • Specificatie : 16 X 10
  • Afmeting (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
  • diameter: 25 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Breed gamma.
  • Goed vormbehoud
  • Lage thermische belasting

Toepassing:

  • Voor het inwendig cilindrisch slijpen van doorgaande gaten en passingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen