Inwendige cilindrische slijpschijf 50x50x16 mm vorm 1 89A602J5V111/50

Artikelnummer: 664708
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664708
EAN/GTIN 9003176647087
Nummer fabrikant 664708

Omschrijving

Omschrijving:

Deze universele inwendig-rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorlopende en blinde boringen. Ze bieden hoge verspaningscapaciteit en een uitstekend vormbehoud. Specificatie 89A60 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor ongehard staal en 89A80 voor gehard staal

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 89A 602 J5 V111 /50
  • Afmeting (D x T x H): 50 x 50 x 16 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 16 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Breed gamma.
  • Goed vormbehoud
  • Lage thermische belasting

Toepassing:

  • Voor het inwendig cilindrisch slijpen van doorgaande gaten en passingen