Inwendige rondslijpschijf 15x15x6 mm Vorm 1 AT60J6VCOL/80

Artikelnummer: 664683
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 664683
    EAN/GTIN 9003176646837
    Nummer fabrikant 664683
    L-nummer L50140 955

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit keramisch gebonden inwendig-rondslijpgereedschap is een kosteneffectief alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede verspaningscapaciteit. Het AT60-mengsel van sinterkorund is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw vereisten in ons brede assortiment.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : AT 60 J6 VCOL /80
    • Afmeting (D x T x H): 15 x 15 x 6 mm
    • diameter: 15 mm
    • Sterkte: 15 mm
    • Boring: 6 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

    Voordeel:

    • Gemakkelijk te profileren
    • Breed gamma
    • Hoge vormvastheid

    Toepassing:

    • Voor inwendig cilindrisch slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen