Inwendige cilindrische slijpschijf 50x50x16 mm 1 97A802I5V112/80

Artikelnummer: 664679
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664679
EAN/GTIN 9003176646790
Nummer fabrikant 664679
L-nummer L50140 997

Omschrijving

Omschrijving:

Dit keramisch gebonden inwendig-rondslijpgereedschap is een kosteneffectief alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede verspaningscapaciteit. Het AT60-mengsel van sinterkorund is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw vereisten in ons brede assortiment.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 97A802I5V112 /80
  • Afmeting (D x T x H): 50 x 50 x 16 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 16 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Gemakkelijk te profileren
  • Breed gamma
  • Hoge vormvastheid

Toepassing:

  • Voor inwendig cilindrisch slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen