Inwendige rondslijpschijf 40x40x13 mm vorm 1 97A802I5V112/80

Artikelnummer: 664675
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664675
EAN/GTIN 9003176646752
Nummer fabrikant 664675

Omschrijving

Omschrijving:

Dit keramisch gebonden inwendig-rondslijpgereedschap is een kosteneffectief alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede verspaningscapaciteit. Het AT60-mengsel van sinterkorund is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw vereisten in ons brede assortiment.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 97A802I5V112 /80
  • Afmeting (D x T x H): 40 x 40 x 13 mm
  • diameter: 40 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Boring: 13 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Gemakkelijk te profileren
  • Breed gamma
  • Hoge vormvastheid

Toepassing:

  • Voor inwendig cilindrisch slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.