Pendel vlak slijpwiel 400x60x127 mm 7 93A46H8AV217

Artikelnummer: 664657
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664657
EAN/GTIN 9003176646578
Nummer fabrikant 664657
L-nummer L50140 485

Omschrijving

Omschrijving:

Slingerwielen voor vlakschuren worden voornamelijk gebruikt in de machine- en matrijsproductie voor voordraaien en fijn slijpen. Uw doel is om vlakke of rechte werkstukken te bereiken. De dop van zeer poreuze slijplichamen en speciale korrels zorgt voor een optimaal oppervlakteresultaat en hoge slijpprestaties. De specificaties voor ongelegeerd en laaggelegeerd staal, die qua hardheid en structuur overeenkomen, zorgen voor uitstekende maalresultaten.

Kenmerk:

  • Vorm: 7
  • Korrelgrootte: 46
  • VS /max: 35 m/s
  • Specificatie : 200 X 10
  • Afmeting (D x D x H): 400 x 60 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Dikte: 60 mm
  • Gat: 127 mm
  • Geschiktheid van materiaal: Staal

Voordeel:

  • Massa koeler
  • Zelfslijpend
  • Hoge standtijd

Toepassing:

  • Voor voorfrezen en fijn slijpen in machine- en matrijsproductie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen