Pendel vlak slijpwiel 205x13x31,75 mm 1 454A602J10V3

Artikelnummer: 664623
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 664623
    EAN/GTIN 9003176646233
    Nummer fabrikant 664623
    L-nummer L50140 528

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : SD83A 602 II7P VK8 F
    • Afmeting (D x T x H): 205 x 13 x 31,75 mm
    • diameter: 205 mm
    • Sterkte: 13 mm
    • Boring: 31.75 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal

    Voordeel:

    • Goede materiaalafnamesnelheid
    • Universeel gebruik
    • Hoge economische efficiëntie

    Toepassing:

    • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen