Elektronica-schroevendraaier voor sleuf Kraftform-Micro, Bladbreedte b: 1,2mm

Artikelnummer: 664600 1,2
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 2035 Micro
Bladbreedte b 1,2 mm
Bladdikte a 0,25 mm
Meslengte 40 mm
totale lengte 137 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664600 1,2
EAN/GTIN 4013288192189
Nummer fabrikant 05118000001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.

Toepassing:

voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.