Uitwendige rondslijpschijf 500x50x203,2 mm Vorm 1 97A802J5AV237/50

Artikelnummer: 664585
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664585
EAN/GTIN 9003176645854
Nummer fabrikant 664585

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze schijf garanderen we een afgestemde selectie hoogwaardige aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Dit maakt ze geschikt voor universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterd aluminiumoxide, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om hogere materiaalafnames met keramisch gebonden slijpschijven te behalen. Er kunnen betere prestaties worden behaald met kunstharsgebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 97A802J5AV237 /50
  • Afmeting (D x T x H): 500 x 50 x 203,2 mm
  • diameter: 500 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 203.2 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Koel slijpen
  • Hoge economische efficiëntie

Toepassing:

  • Voor de universele dop op hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen