Uitwendige rondslijpschijf 400x40x127 mm Vorm 1 97A802J5AV237/50

Artikelnummer: 664575
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 664575
    EAN/GTIN 9003176645755
    Nummer fabrikant 664575
    L-nummer L50140 429

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met deze schijf garanderen we een afgestemde selectie hoogwaardige aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Dit maakt ze geschikt voor universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterd aluminiumoxide, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om hogere materiaalafnames met keramisch gebonden slijpschijven te behalen. Er kunnen betere prestaties worden behaald met kunstharsgebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : 97A802J5AV237 /50
    • Afmeting (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
    • diameter: 400 mm
    • Sterkte: 40 mm
    • Boring: 127 mm
    • Korrelgrootte: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

    Voordeel:

    • Universeel gebruik
    • Koel slijpen
    • Hoge economische efficiëntie

    Toepassing:

    • Voor de universele dop op hooggelegeerd staal en HSS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen