Pendel vlak slijpwiel 350x50x127 mm 1 89A802J8AV217

Artikelnummer: 664558
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664558
EAN/GTIN 9003176645588
Nummer fabrikant 664558

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD33A 802 JJ8P VK3 F
  • Afmeting (D x T x H): 350 x 50 x 127 mm
  • diameter: 350 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Zelfscherpend
  • Lange levensduur

Toepassing:

  • Voor voorfrezen en fijn slijpen in machine- en matrijsproductie

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.