Uitwendige rondslijpschijf 400x60x127 mm Vorm 7 454A602J10V3

Artikelnummer: 664490
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664490
EAN/GTIN 9003176644901
Nummer fabrikant 664490

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Kenmerk:

  • Form: 7 SL.SCH. MET TWEEZ. UITSPARING
  • Specificatie : 200 X 10
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 60 x 127 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 60 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal

Voordeel:

  • Goede materiaalafnamesnelheid
  • Universeel gebruik
  • Hoge economische efficiëntie

Toepassing:

  • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen