Pendel vlak slijpwiel 205x13x31,75 mm 1 97A462H8AV237

Artikelnummer: 664401
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 664401
    EAN/GTIN 9003176644017
    Nummer fabrikant 664401
    L-nummer L50140 1222

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze slingerende platte slijpschijf bevestigt een universele dop op hooggelegeerd staal en HSS. Dit wordt bereikt door de dop van speciale corunds en mengsels met gesinterde corunds in combinatie met speciale bindsystemen. De hoogste bewerkingscapaciteit kan worden bereikt met gesinterde corundum-mengsels zoals 454A. Het volgende hogere kwaliteitsniveau is de met kunststof gelijmde VIB-STAR CBN-schijf van Tyrolit.

    Kenmerk:

    • Vorm: Recht
    • Korrelgrootte: 46
    • VS /max: 35 m/s
    • Specificatie : SD78A 462 II8P VB3 F.
    • Afmeting (D x D x H): 205 x 13 x 31,75 mm
    • Diameter: 205 mm
    • Dikte: 13 mm
    • Gat: 31,75 mm
    • Geschiktheid van materiaal: HSS, staal

    Voordeel:

    • Goede snijprestaties
    • Universeel inzetbaar
    • Hoge efficiëntie

    Toepassing:

    • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen