Schroevendraaier voor sleuf, kort 5,5 mm

Artikelnummer: 664201 5,5
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 5,5 mm
Bladdikte a 1 mm
Meslengte 25 mm
totale lengte 82 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664201 5,5
EAN/GTIN 4045197951526

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort, steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor optimale bescherming tegen roest.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 5265B.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaier voor sleuf, kort  5,5 mm

Schroevendraaier voor sleuf, kort 5,5 mm

op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 4,43
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
€ 5,00
op aanvraag
Op voorraad
1.248 stuks direct leverbaar
€ 4,73
Bitsoort Sleufschroevendraaier Sleufschroevendraaier Sleufschroevendraaier
totale lengte 82 205 200
Meslengte 25 100 100
Bladbreedte b 5,5 5,5 5,5
Bladdikte a 1 1 1
Zeskant voor sleutel 8 8
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier