Schroevendraaier voor sleuf, kort, Bladbreedte b: 4mm

Artikelnummer: 664100 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
396 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic
Bladbreedte b 4 mm
Steelaanduiding 2
Bladdikte a 0,6 mm
Meslengte 30 mm
totale lengte 75 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 664100 4
EAN/GTIN 7610733086207
Nummer fabrikant 135.2-30

Omschrijving

Uitvoering:

‘Classic’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). gesmede, vlakparallelle steel.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 5265B.

Materiaal:

Steel van speciale PB Swiss Tools-legering, vernikkeld en verchroomd; zwart blad.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen