Schroevendraaier voor sleuf, met lange steel 5,5X250 mm

Artikelnummer: 663700 5,5X250
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b×Meslengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic
Bladbreedte b 5,5 mm
Steelaanduiding 3
Bladdikte a 0,8 mm
Meslengte 250 mm
totale lengte 350 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 663700 5,5X250
EAN/GTIN 7610733086085
Nummer fabrikant 140.3-250

Omschrijving

Uitvoering:

‘Classic’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). Gesmede kling, de bladen zijn nauwkeurig afgestemd op de genormaliseerde sleuven van de sleufschroeven.

Materiaal:

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.