Insteekringsleutel ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 17 ∙ 63.6 mm

Artikelnummer: 6630D-17
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
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
Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
Breedte b 30 mm
Steekmaat S 25 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6630D-17
EAN/GTIN 4000896029013
Nummer fabrikant 6630D-17
L-nummer L60140 765

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 17 mm
  • Afmetingen / lengte: 63.6 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.13 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 25 mm
  • Kopdikte a: 12 mm
  • Kopdikte (a1): 21.5 mm
  • Kopbreedte b: 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen