Insteekringsleutel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 8 ∙ 40.6 mm

Artikelnummer: 6630C-8
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
Breedte b 20 mm
Steekmaat S 17,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6630C-8
EAN/GTIN 4000896028962
Nummer fabrikant 6630C-8
L-nummer L60140 3441

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 8 mm
  • Afmetingen / lengte: 40.6 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
  • Kopdikte a: 8 mm
  • Kopdikte (a1): 14.5 mm
  • Kopbreedte b: 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen