Opsteekringsleutel ∙ Diameter ⌀ 21 / 26 mm ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 36 ∙ 136 mm

Artikelnummer: 6630A-36
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
    Breedte b 58 mm
    Steekmaat S 70 mm
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6630A-36
    EAN/GTIN 4000896189618
    Nummer fabrikant 6630A-36

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bediening HAZET momentsleutel 6145-1CT (na het verwijderen van de opsteek-omschakelratel)
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Diameter ⌀ 21 / 26 mm
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
    • Sleutelwijdte: 36 mm
    • Afmetingen / lengte: 136 mm
    • Diameter: 58 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.7 kg
    • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 70 mm
    • Kopbreedte b: 58 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen