Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat SLIM-steel volledig geïsoleerd 3,5 mm

Artikelnummer: 662902 3,5
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
2.743 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Elektrische isolatie VDE 1000 V
Bladdikte a 0,6 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 195 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 662902 3,5
EAN/GTIN 4067263113393
Nummer fabrikant 662902 3,5

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal.

Met SLIM-steel = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor diepliggende schroef- en veerelementen (isolatie-Ø = steel-Ø)

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.