Dopsleutel-set 3/8″ in 1/3 ES module

Artikelnummer: 6626070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6626070
    EAN/GTIN 4010886662601
    Nummer fabrikant 6626070
    L-nummer L60160 73

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
    Olie- en zuurbestendig

    Kenmerk:

    • opslag: ES plastic module
    • totale breedte [mm]: 158 mm
    • totale lengte [mm]: 310 mm
    • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
    • Inhoud voor zinnen: 1500 E-30 L30 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930873090-53090-103093 u-103095IN 30 4 in 30 5 in 30 6 in 30 8 in 30 10
    • materiaal: ABS-kunststof
    • nominale breedte [mm]: 158 mm
    • nominale lengte [mm]: 310 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen