Genormaliseerde schroevendraaier ‘Stainless’ voor sleuf, met Kraftform-handvat 5,5 mm

Artikelnummer: 662500 5,5
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3335
Bladbreedte b 5,5 mm
Bladdikte a 1 mm
Meslengte 125 mm
totale lengte 223 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 662500 5,5
EAN/GTIN 4013288107350
Nummer fabrikant 05032004001

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmede kling, de bladen zijn nauwkeurig afgestemd op de genormaliseerde sleuven van de sleufschroeven.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Wera Lasertip-steel, edelstaal, conisch blad en microruwe punt (v.a. mt. 3,5).

Norm:

DIN 5265 vorm A

Tip:

De beste standtijd voor genormaliseerde schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.