Verrijdbare werkbank en achterwand

Artikelnummer: 6624450
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6624450
EAN/GTIN 4010886662441
Nummer fabrikant 6624450
L-nummer L60160 5234

Omschrijving

Omschrijving:

plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm
met achterwand, met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen, inzinkbaar, komt met twee gasdrukveren automatisch omhoog
veiligheid door hielbescherming voor personen
Met achterwand, vierkante perforatie 10 x 38 mm, inzinkbaar, komt dmv 2 gasdrukveren automatisch omhoog
Veiligheid door hielbescherming
brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
  • Aantal wielen: 4
  • Aantal lengteverdelers: 3
  • Aantal dwarsverdelers: 2
  • Aantal laden: 7
  • Dikte werkblad [mm]: 30 mm
  • Ontwerp: Mobiele werkbank met rugwand
  • Diameter vaste wielen [2x]: 200
  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 500 kg
  • Kleur: GEDORE blauw
  • Totale breedte [mm]: 1.100 mm
  • Totale hoogte [mm]: 985 mm
  • Totale lengte [mm]: 550 mm
  • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • Type lade:
    • 5x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 2, H. = 137 mm
    • 1x type 3, H. = 207 mm
  • Statisch draagvermogen [kg]: 700 kg
  • Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
  • Draagvermogen zware lade [kg]: 60 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: ja
  • Aantal kasten: ja
  • Individuele uittrekstop: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen