Werkbank opklapbaar

Artikelnummer: 6622910
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klapwerkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6622910
Kopiëren
EAN/GTIN 4010886662298
Kopiëren
Nummer fabrikant 6622910
Kopiëren
L-nummer L60160 4916
Kopiëren
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

sterk beuken-multiplex werkblad met verzinkte stalen omlijsting, corrosiebestendig
stabiel, inklapbaar, plaatsbesparend en mobiel
pijpstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
levering zonder gereedschap en toebehoren

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 810 mm x 1.000 mm x 700 mm
  • Dikte werkblad [mm]: 30 mm
  • Totale breedte [mm]: 1.000 mm
  • Totale hoogte [mm]: 810 mm
  • Totale lengte [mm]: 700 mm
  • Materiaal: Buisstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: geen
  • Individuele uittrekstop: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen